ENDOT SIDR-11.5-125-8 Boru Plastik 1/2 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Dia İçinde. | 0.622 " |
uzunluk | 100ft. |
Malzeme | polietilen |
Maks. Basınç | 125 psi |
Dış Çap. | 0.752 " |
PEX Boyutu | 1 / 2 " |
Duvar Kalınlığı | 1 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 3917320020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | PEX Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDR-15-100-20 | 1.38 " | 100 psi | 1.526 " | 1.25 " | 5 / 32 " | €289.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00