Enerpac A60 | Hidrolik Manifold, 3.5 İnç Uzunlukta, 5 Bağlantı Noktalı | 5uxd9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC A60 Hidrolik Manifold, 3.5 İnç Uzun, 5 Bağlantı Noktası | AE6TGW 5UXD9

ENERPAC A60 Hidrolik Manifold, 3.5 İnç Uzunlukta, 5 Bağlantı Noktalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TGW Model: A60Çapraz Referans: 5UXD9
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
€278.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Manifold
Boyut A3.5 "
Boyut B1.25 "
Boyut C1.25 "
Boyut D0.28 "
Boyut D11.5 "
Boyut D21"
Boyut eSAE # 4
Boyut F1.5 "
Boyut F11"
MalzemeAlüminyum
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Port Sayısı5
İstasyon Sayısı5
Bağlantı noktası boyutuSAE # 4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut D2Boyut FBoyut F1Port SayısıÜcret
ENERPAC A61 Hidrolik Manifold, 6.5 İnç Uzun, 7 Bağlantı Noktası | AE6TGX 5UXE0 A616.5 "1.25 "1"1.25 "7€401.36
ENERPAC A64 Çubuk Manifoldu | CM9HCZ A64-----€344.33
ENERPAC A65 Çubuk Manifoldu | CM9HDA A65-----€459.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC A60 Hidrolik Manifold, 3.5 İnç Uzunlukta, 5 Bağlantı Noktalı
€278.89 / Adet