Enerpac A604 | Normal Hidrolik Bağlayıcı, Komple Set, 10000 Psi, Krom | 46c607 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC A604 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Komple Set, 10000 PSI, Krom | AG6RNP 46C607

Enerpac A604 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Komple Set, 10000 PSI, Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RNP Model: A604Çapraz Referans: 46C607
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
€183.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Bağlantı Seti
AnatomiTam takım
Boyut A3.09 "
Boyut B2.53 "
Boyut C3/8 "NPTF
Boyut D1.12 "
Boyut e0.94 "
Boyut F0.94 "
Boyut G0.73 "
BitişKrom kaplama
Maks. Akış hızı462 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Ürün Veri Sayfasıenerpac-fh604.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481809015

Ürün Detayı:

Enerpac A604 bağlantı seti, endüstriyel ve ticari ortamlarda hidrolik hortumların ve aletlerin verimli bir şekilde bağlanması ve bağlantısının kesilmesi için tasarlanmış bir hidrolik bağlantı çözümüdür.

Özellikler:

  • Enerpac A604 bağlantı seti, yüksek basınç koşullarında çalışma için güç sağlamak üzere çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • Bu Enerpac A604 hidrolik Spee-D-Bağlayıcı seti, hızlı bağlantı tasarımına sahiptir ve hidrolik bileşenlerin hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayarak arıza süresini en aza indirir ve üretkenliği artırır.
  • 10000 psi'ye kadar basınçlarda çalıştırılabilir ve sıkı ve sızdırmaz bağlantı sağlayan kilitleme mekanizmasına sahiptir.
  • Bu Enerpac A604 hidrolik kaplin seti, sızıntıyı önlemek için neopren contalarla entegre edilmiştir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Enerpac A604 bağlantı seti sızıntıya karşı dayanıklı mı?

C. Evet, markanın A604 bağlantı seti, sıkı ve güvenli bir bağlantı sağlayarak sızıntı riskini en aza indiren bir kilitleme mekanizmasına ve neopren contalara sahiptir.

S. Bu Enerpac A604 bağlayıcı setinin bakımını nasıl yapabilirim?

A. Aşınma, hasar veya sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için kuplör setinin düzenli olarak incelenmesi şarttır. Kuplörleri temiz ve kir veya döküntüden uzak tutmak da önemlidir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DBoyut eBoyut FBoyut GÜcret
ENERPAC A630 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Komple Set, 10000 PSI, Düz | AE2LXV 4YDU9 A630Sade2.61 "1.72 "1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "0.57 "€148.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

Enerpac A604 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Komple Set, 10000 PSI, Krom
€183.79 / Adet