Enerpac A92 | 10 Tonluk Silindirler İçin Duck Bill Serpme Makinası | 4ydv3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC A92 10 Tonluk Silindirler İçin Ördek Bill Ayırıcı | AE2LXY 4YDV3

ENERPAC 92 Tonluk Silindirler İçin A10 Ördek Bill Serpme Makinesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2LXY Model: A92Çapraz Referans: 4YDV3

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€657.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ördek Bill Serpme Makinesi
Silindir kapasitesi1.0 ton
Ataşmanlı Silindir Kapasitesi1 ton
Boyut A2 1/4"-14 UN
Silindir Kapasiteli Kullanım İçin1 ton
MalzemeÇelik
Seri UyumluluğuRC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.56
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8207907585
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Enerpac A92 hidrolik yayıcı ataşmanı, hidrolik silindirlerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda nesnelerin veya malzemelerin kontrollü yayılmasını veya ayrılmasını sağlar.

Özellikler:

  • Enerpac A92 ördek gagası yayıcı, çeşitli nesne boyutlarına uyum sağlamasına olanak tanıyan ayarlanabilir genişlikli bir tasarıma sahiptir.
  • Bu Enerpac A92 ördek gagası serpme makinesi, yapısal sağlamlık ve uzun hizmet ömrü için çelik yapıya sahiptir.
  • 5000 psi'ye kadar basınçlara dayanabilir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu A92 hidrolik serpme makinesinin maksimum yayma kapasitesi nedir?

C. A92 hidrolik yayıcı, nesnelerin veya malzemelerin verimli bir şekilde ayrılması veya yayılması için maksimum 6.25 inçlik bir yayma kapasitesine sahiptir.

S. Bu Enerpac A92 ördek gagası serpme makinesinin bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Yayıcıyı herhangi bir aşınma, hasar veya gevşek bileşen belirtisi açısından düzenli olarak inceleyin.
  • Yayıcıyı temiz ve kir, döküntü ve aşındırıcı maddelerden uzak tutun.
  • Üreticinin önerdiği şekilde hareketli parçalara yağlama uygulayın.
  • Hasarı veya yetkisiz erişimi önlemek için serpme makinesini kullanılmadığı zaman kuru ve güvenli bir yerde saklayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAtaşmanlı Silindir KapasitesiBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DSilindir Kapasiteli Kullanım İçin+Ücret
ENERPAC A16 10 Tonluk Rc Silindirler İçin Kilit Pimi | AE2LWF 4YDN9 A165 ton0.44 "---5 tonKilit pimi€42.00
ENERPAC A185 10 Tonluk Rc Silindirler İçin Pürüzsüz Sele | AE2LWJ 4YDP3 A1855 ton1 1/4"-11 1/2 NPT1.5 "2"-5 tonPürüzsüz Eyer€143.06
ENERPAC A192 10 Tonluk Silindirler İçin Yakalı Kelepçe Kafası | AE2LWL 4YDP5 A1925 ton1.69 "2.5 "2"2 1/4"-14 UN5 tonYaka Kelepçe Başlığı€400.02
ENERPAC A285 10 Tonluk Silindir İçin Ayarlanabilir Uzatma | AE2LXB 4YDT1 A2855 ton1 1/4"-11 1/2 NPT13.2 "17.37 "1.3 "5 tonAyarlanabilir Uzatma€699.56
ENERPAC A305 10 Tonluk Rc Silindirler İçin Ayırıcı Ayak | AE2LXC 4YDT2 A3055 ton1 1/4"-11 1/2 NPT4.5 "1"2"5 tonSerpme Burun€233.00
ENERPAC A5 10 Tonluk Silindirler İçin Çift Zincirli Plaka | AE2LXF 4YDT5 A55 ton1 1/4"-11 1/2 NPT6.18 "2"4.96 "5 tonÇift Zincir Plakası€468.22
ENERPAC A607 25 Tonluk Rc Silindirler İçin Piston Tabanı | AE2LXT 4YDU7 A607-2"-11 1/2 NPT6.56 "1.53 "-12.5 tonPiston Tabanı€584.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC 92 Tonluk Silindirler İçin A10 Ördek Bill Serpme Makinesi
€657.58 / Adet