Enerpac Acbs202a | Hidrolik Akümülatör 7.7 Cu İnç 5000 Psi | 5uxe1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC ACBS202A Hidrolik Akümülatör 7.7 Cu Inch 5000 Psi | AE6TGY 5UXE1

ENERPAC ACBS202A Hidrolik Akümülatör 7.7 Cu İnç 5000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TGY Modeli: ACBS202AÇapraz Referans: 5UXE1
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
€2,324.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diyaframlı Akümülatör ve Kontrol Ünitesi
Boyut A4.18 "
Boyut B3.33 "
Boyut GG1 / 4"
Gaz Hacmi (Cu.-In.)10.37 cu. içinde.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Maks. Nominal Yağ Hacmi7.7 cu. içinde.
Önceden Doldurulmuş Azot Basıncı1450 psi
5000 psi'de Kullanılabilir Yağ Kapasitesi4.51 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8479899865
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Detayı:

  • Giriş SAE (Giriş) (G1 / 4 ")
  • Ön Şarjlı Azot Basıncı (1450 psi)
  • Kullanılabilir Yağ Kapasitesi (4.51 cu. İn. @ 5000 psi)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC ACBS202A Hidrolik Akümülatör 7.7 Cu İnç 5000 Psi
€2,324.12 / Adet