Enerpac Am21 | Bölünmüş Akış Valfi 3/8 İnç Nptf 2 Yollu | 3pcu6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC AM21 Bölünmüş Akış Vanası 3/8 İnç Nptf 2 Yollu | AD2GJE 3PCU6

ENERPAC AM21 Bölünmüş Akış Valfi 3/8 İnç Nptf 2 Yollu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2GJE Model: AM21Çapraz Referans: 3PCU6
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
€1,067.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölünmüş Akış Valfi
uzunluk6"
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Giriş Portu Sayısı1
Çıkış Sayısı2
Çıkış Bağlantı Noktası Sayısı2
Düzenlenmiş Çıkış Portu Sayısı2
Yol sayısı2
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "
Bağlantı Noktası TürüNPTF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481200040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Enerpac AM21 bölünmüş akış valfi, hidrolik sistem üzerinde hassas kontrol sağlamak için hidrolik sıvı akışını bağımsız olarak ayırmanın veya düzenlemenin gerekli olduğu uygulamalar için idealdir ve optimum performans ve verimlilik sağlar.

Özellikler:

  • Enerpac AM21 bölünmüş akışlı hidrolik manifold, hidrolik sistemdeki diğer bileşenlere güvenli ve güvenilir bir bağlantı sağlayan 3/8 inç NPTF dişli bağlantıya sahiptir.
  • İki hidrolik silindiri bağımsız olarak kontrol etmek için regülatörlü iki çıkış portuna sahiptir.
  • Bu Enerpac AM21 bölünmüş akış valfi, kolay montaj için montaj delikleri ile donatılmıştır.
  • Yapısal sağlamlık için çelik konstrüksiyona sahiptir ve uygun kontrol için düzenleyiciler üzerinde bir tutamağa sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Enerpac GA45GC Gösterge Adaptörü: Hidrolik sistem basınçlarını doğru bir şekilde izlemek için basınç göstergelerinin kolayca bağlanmasını sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Enerpac AM21 bölünmüş akış valfinin maksimum basınç derecesi nedir?

A. 10000 psi.

S. Enerpac AM21 bölünmüş akışlı hidrolik manifoldun bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Vanayı herhangi bir hasar, sızıntı veya aşırı aşınma belirtisine karşı düzenli olarak inceleyin.
  • Kir ve birikintilerin birikmesini önlemek için valfi ve çevresini temizleyin.
  • Valfin üreticinin tavsiyelerine göre uygun şekilde yağlandığından emin olun.
  • Bağlantıları ve bağlantı parçalarını sıkılık açısından kontrol edin ve gerekli ayarlamaları yapın.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC AM21 Bölünmüş Akış Valfi 3/8 İnç Nptf 2 Yollu
€1,067.06 / Adet