Enerpac Ar650 | Normal Hidrolik Bağlayıcı, Dişi Yarım, .250-18 Npt | 5uxe6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC AR650 Normal Hidrolik Kaplin, Dişi Yarım, .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6

ENERPAC AR650 Normal Hidrolik Kaplin, Dişi Yarım, .250-18 NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6THD Model: AR650Çapraz Referans: 5UXE6
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
€192.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoğaltıcı
AnatomiKadın Yarım
BitişParlak
Maks. Akış hızı17 metreküp in./dk.
Maks. Alan sayısı Yağ akışı17 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Konu Dia.1/4", G1/4", SAE#4
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBoyut ABoyut BMaks. İşletme basıncıBoyut CBoyut DBoyut eBoyut FÜcret
ENERPAC AR400 Normal Hidrolik Spee-D-Bağlayıcı, Dişi Yarım | AG6RNT 46C610 AR400Krom kaplama3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€106.76
ENERPAC AR630 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Dişi Yarım | AG6RNU 46C611 AR630Krom kaplama2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€99.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC AR650 Normal Hidrolik Kaplin, Dişi Yarım, .250-18 NPT
€192.83 / Adet