ENERPAC ATM2 Flanş Hizalama Aleti, 1 Ton
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanş Hizalama Aracı |
Flanş kalınlığı | 0.55 "3.29 için" |
Maks. Tepki gücü | 1 ton |
dak. Cıvata Boyutu | 0.63 " |
Ürün Veri Sayfası | enerpac-atm9.pdf |
UPC | 662005376049 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 59 |
Gemi genişliği (cm) | 69.01 |
Menşe Ülkesi | NL |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00