Enerpac Bz12061 | Tek Atışlı Bükme Pabucu, 2 İnç Boru | 25tv21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC BZ12061 Tek Atışlı Bükme Pabucu, 2 İnç Boru | AF8FFM 25TV21

ENERPAC BZ12061 Tek Atışta Bükme Pabucu, 2 İnç Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8FFM Modeli: BZ12061Çapraz Referans: 25TV21
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
€968.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bükme Pabucu
Viraj Yarıçapı8 5 / 16 "
Dış Çap.2.375 "
Ürün Veri Sayfasıenerpac-bz12051.pdf
Çizelge40, 80, 160
UPC662005103232
Duvar Kalınlığı0.154 ", 0.218", 0.343 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)12.9
Gemi uzunluğu (cm)35.92
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8466948585

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıDış Çap.ÇizelgeDuvar KalınlığıÜcret
ENERPAC BZ12051 Tek Atışlı Bükme Pabucu, 1 1/2 İnç Boru | AF8FFL 25TV20 BZ120517 5 / 16 "1.9 "40, 80, 160, Ekstra Yüksek0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4"€729.53
ENERPAC BZ12071 Tek Atışlı Bükme Pabucu, 2 İnç Boru | AF8FFN 25TV22 BZ12071----€448.32
ENERPAC BZ12091 Tek Atışlı Bükme Pabucu, 2 İnç Boru | AF8FFP 25TV23 BZ12091----€194.97
ENERPAC BZ12011 Tek Atışlı Bükme Pabucu, 1/2 İnç Boru | AF8FMX 25TV16 BZ120112.875 "0.84 "40, 80, 160, Ekstra Yüksek0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294"€258.13
ENERPAC BZ12021 Tek Atışlı Bükme Pabucu, 3/4 İnç Boru | AF8FMY 25TV17 BZ120214"1.05 "40, 80, 160, Ekstra Yüksek0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308"€271.70
ENERPAC BZ12031 Tek Atışlı Bükme Pabucu, 1 İnç Boru | AF8FMZ 25TV18 BZ120315.125 "1.315 "40, 80, 160, Ekstra Yüksek0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358"€405.75
ENERPAC BZ12041 Tek Atışlı Bükme Pabucu, 1 1/4 İnç Boru | AF8FNA 25TV19 BZ120416 7 / 16 "1.66 "40, 80, 160, Ekstra Yüksek0.140 ", 0.191", 0.250 ", 0.342"€570.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC BZ12061 Tek Atışta Bükme Pabucu, 2 İnç Boru
€968.19 / Adet