Enerpac Dgr2 | Dijital Hidrolik Basınç Göstergesi, 20000 Maks. Psi | 22nv68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC DGR2 Dijital Hidrolik Basınç Göstergesi, 20000 Maks. PSI | AB6XBC 22NV68

ENERPAC DGR2 Dijital Hidrolik Manometre, 20000 Maks. PSI

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XBC Modeli: DGR2Çapraz Referans: 22NV68
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
€2,267.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Manometre
doğruluk%0.25
Maks. İşletme basıncı20000 psi
basınç Aralığı0 ila 140 MPa
Basınç Çözünürlüğü1 psi
stilDijital
Gerilim3V DC Pil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC DGR2 Dijital Hidrolik Manometre, 20000 Maks. PSI
€2,267.04 / Adet