Enerpac Fz1625 | Hortum Rakoru, Redüktör 1/2 X 3/8 Ebat | 46c624 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC FZ1625 Hortum Rakoru, Redüktör 1/2 x 3/8 Boyut | AG6RML 46C624

ENERPAC FZ1625 Hortum Rakoru, Redüktör 1/2 x 3/8 Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RML Model: FZ1625Çapraz Referans: 46C624
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
€216.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
Boyut A1.88 "
Boyut B1.14 "
Boyut C1/2 "-18 NPTF
Boyut D3/8 "-18 NPTF
BitişKrom kaplama
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiNPTF Dişi
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Çıkış tipiNPTF Dişi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307923030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış tipiBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÜcret
ENERPAC FZ1055 Hortum Bağlantı Redüktörü, 3/8 x 1/4 Boyut | AD6MTE 46C615 FZ1055NPTF Erkek1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NPTF Dişi1 / 4 "€89.67
ENERPAC FZ1605 Hortum Rakoru Kaplini, 1/4 Boyut | AD6MTF 46C616 FZ1605NPTF Dişi1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Dişi1 / 4 "€82.45
ENERPAC FZ1608 Hortum Bağlantı Nipeli, 1/4 Boyut | AD6MTG 46C617 FZ1608NPTF Erkek1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Erkek1 / 4 "€76.87
ENERPAC FZ1612 Hortum Bağlantı Tee, 3/8 Boyut | AD6MTH 46C619 FZ1612NPTF Dişi1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF Dişi3 / 8 "€165.51
ENERPAC FZ1614 Hortum Rakoru Kaplini, 3/8 Boyut | AD6MTJ 46C620 FZ1614NPTF Dişi1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Dişi3 / 8 "€137.97
ENERPAC FZ1615 Hortum Bağlantı Redüktörü, 3/8 x 1/4 Boyut | AD6MTK 46C621 FZ1615NPTF Dişi1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Dişi1 / 4 "€151.16
ENERPAC FZ1616 Hortum Bağlantısı Sokak Dirseği, 3/8 Boyut | AD6MTL 46C622 FZ1616NPTF Dişi0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Erkek3 / 8 "€208.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC FZ1625 Hortum Rakoru, Redüktör 1/2 x 3/8 Ebat
€216.06 / Adet