Enerpac G4089l | Hidrolik Basınç Göstergesi, 4 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 15000 Maks. Psi | 18y528 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC G4089L Hidrolik Basınç Göstergesi, 4 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 15000 Maks. Psi | AA8KTH 18Y528

ENERPAC G4089L Hidrolik Basınç Göstergesi, 4 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 15000 Maks. psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8KTH Modeli: G4089LÇapraz Referans: 18Y528
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
€628.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk1%
Boyut A4"
Boyut B1.15 "
Boyut C1/4 "NPTF
Boyut D4.8 "
objektif MalzemeCam
Ana Mezuniyet3000 psi
Maks. İşletme basıncı15000 psi
Montaj TipiAlt Montaj
Ürün Veri Sayfasıenerpac-gf5p.pdf
En Küçük Mezuniyet200 psi
stilGliserin Dolgulu
Konu Dia.1 / 4 "
Konu TürüNPTF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipidoğrulukBoyut AEn Küçük MezuniyetKonu Dia.Boyut BBoyut CBoyut DÜcret
ENERPAC G2536L Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 15,000 Maks. Psi | AA8KTG 18Y527 G2536LAlt Montaj%1.52.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€266.94
ENERPAC G2535L Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 10000 Maks. Psi | AC9UKJ 3KD57 G2535LAlt Montaj%1.52.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€205.41
ENERPAC G4088L Hidrolik Basınç Göstergesi, 4 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 10000 Maks. Psi | AC9UKK 3KD59 G4088LAlt Montaj1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€441.54
ENERPAC G2512L Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 300 Maks. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LAlt Montaj%1.52.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€230.49
ENERPAC G2513L Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 600 Maks. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LAlt Montaj%1.52.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€261.83
ENERPAC G2514L Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 1000 Maks. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LAlt Montaj%1.52.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€272.36
ENERPAC G2516L Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 3000 Maks. Psi | AD6MRJ 46C567 G2516LAlt Montaj%1.52.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€227.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC G4089L Hidrolik Basınç Göstergesi, 4 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 15000 Maks. psi
€628.54 / Adet