Enerpac Ga-4 | Adaptör Ölçer | 3kd40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC GA-4 Adaptör Ölçer | AC9UJU 3KD40

ENERPAC GA-4 Adaptör Göstergesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9UJU Modeli: GA-4Çapraz Referans: 3KD40
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
€175.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gösterge Adaptörü
Boyut A4.38 "
Boyut B1.38 "
Boyut C1/2 "NPTF
Boyut D1/4 "NPTF
Boyut e3/8 "NPTF
Boyut F1.25 "
Dişi Uç Boyutu3 / 8 "
Dişi Uç TipiNPTF
Gösterge Bağlantı Noktası Boyutu1 / 2 "
Gösterge Bağlantı Noktası TürüNPTF
Giriş TipiNPTF
Erkek Uç Ölçüsü1 / 4 "
Erkek uç tipiNPTF
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Çıkış Boyutu3 / 8 "
UPC662005205349

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • (F) NPT Rakoru (İç) (3/8)
  • (M) NPT Rakoru (İç) (1/4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BGösterge Bağlantı Noktası BoyutuErkek Uç ÖlçüsüÜcret
ENERPAC GA-2 Adaptör Göstergesi, 1/2 İnç NPT Gösterge Bağlantı Noktası, 10000 psi, 6.1 İnç | AC9UJR 3KD38 GA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "€157.68
ENERPAC GA-3 Adaptör Göstergesi, 700 bar, 1/4 İnç NPTF | AC9UJT 3KD39 GA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "€150.40
ENERPAC GA1 Gösterge Adaptörü, 1/4 İnç Gösterge Bağlantı Noktası | AD6MRP 46C572 GA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "€144.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC GA-4 Adaptör Göstergesi
€175.25 / Adet