Enerpac Gf510p | Hidrolik Kuvvet ve Basınç Göstergesi, İngiliz Ölçeği, 50 ve 100 Ton, Silindirler | 46c576 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC GF510P Hidrolik Kuvvet ve Basınç Göstergesi, İngiliz Ölçekli, 50 ve 100 Ton, Silindirler | AD6MRT 46C576

ENERPAC GF510P Hidrolik Kuvvet ve Basınç Göstergesi, İngiliz Terazisi, 50 ve 100 Ton, Silindirler

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MRT Modeli: GF510PÇapraz Referans: 46C576
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
€814.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk1%
Yüz Çapı4"
Zorla0 ila 50, 100 ton.
Ölçer UyumluluğuTüm 50 ve 100 tonluk RCS, RSM Silindirleri
objektif MalzemeCam
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Montaj TipiAlt Montaj
Ürün Veri Sayfasıenerpac-gf10p.pdf
Seri UyumluluğuRCS, RSM
stilGliserin Dolgulu
Konu Dia.1 / 2 "
Konu TürüNPTF
Bölüm Başına Birimler100 psi, 1 ton.
UPC662005121403

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gerekli Gösterge Adaptörü (Enerpac GA-1, GA-2 VEYA GA-4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelZorlaÖlçer Uyumluluğuobjektif MalzemeSeri UyumluluğuKonu Dia.Bölüm Başına BirimlerÜcret
ENERPAC GF5P Hidrolik Kuvvet ve Basınç Göstergesi, İngiliz Ölçekli, 5 Ton, Silindirler | AA6HTQ 14A077 Gf5p0 ila 10000 lbs.Tüm 5 tonluk RC, RSM SilindirleriGüvenlik camıuzaktan kumanda, RSM1 / 2 "100 psi, 100 lbs., 0.1 ton.€839.46
ENERPAC GF10P Hidrolik Kuvvet ve Basınç Göstergesi, İngiliz Ölçekli, 10 Ton, Silindirler | AD6MRQ 46C573 Gf10p0 ila 22200 lbs.Tüm 10 tonluk RC, RSM, RCS, RR, RW SilindirlerCamRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 lbs., 0.2 ton.€763.98
ENERPAC GF20P Hidrolik Kuvvet ve Basınç Göstergesi, İngiliz Ölçekli, 25 Ton, Silindirler | AD6MRR 46C574 Gf20p0 ila 51500 lbs.Tüm 25 tonluk RC SilindirlerCamRC1 / 2 "100 psi, 500 lbs., 0.5 ton.€733.02
ENERPAC GF50P Hidrolik Kuvvet ve Basınç Göstergesi, İngiliz Ölçekli, 50 Ton, Silindirler | AH9ZAM 46C575 Gf50p0 ila 10000 lbs.Tüm 50 tonluk RC, RR, RAC, RACL SilindirleriCamRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 lbs., 1 ton.€835.92
ENERPAC GF813P Hidrolik Kuvvet ve Basınç Göstergesi, İngiliz Ölçekli, 20/30/60 Ton, Silindirler | AH9ZAN 46C577 Gf813p0 ila 23.5, 36, 65 ton.Tüm 20, 30 ve 60 tonluk RCH, RRH, RWH SilindirleriCamRCH, RRH, RWH1 / 4 "100 psi, 0.5/1 ton.€855.46
ENERPAC GF120P Gösterge, Sıvı Dolu | CM9JFQ Gf120p------€759.44
ENERPAC GF200P Gösterge, Sıvı Dolu | CM9JFR Gf200p------€759.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC GF510P Hidrolik Kuvvet ve Basınç Göstergesi, İngiliz Terazisi, 50 ve 100 Ton, Silindirler
€814.77 / Adet