Enerpac H9206q | Hidrolik Hortum Lastiği 1/4 6 Feet | 46c586 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC H9206Q Hidrolik Hortum Lastik 1/4 6 Feet | AD6MRY 46C586

ENERPAC H9206Q Hidrolik Hortum Lastiği 1/4 6 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MRY Modeli: H9206QÇapraz Referans: 46C586
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
€200.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik hortum
Son Montaj 21 / 4 "
Son Bir Kuplör Boyutu1 / 4 "
Son Bir Kuplör TipiNPTF
Son İki Bağlayıcı Boyutu1 / 4 "
Uç İki Kuplör TipiNPTF
Dia İçinde.0.25 "
uzunluk6 ft.
MalzemeKauçuk
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Yağ kapasitesi3.54 cu. içinde.
Ürün Veri Sayfasıenerpac-h7206.pdf
UPC662005203420

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu4009420050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSon Bir Kuplör BoyutuSon İki Bağlayıcı BoyutuDia İçinde.uzunlukYağ kapasitesiÜcret
ENERPAC HA9206 Hidrolik Hortum Lastik 1/4 6 Feet | AD6MRZ 46C594 HA92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. içinde.€283.45
ENERPAC HC9306 Hidrolik Hortum Lastik 3/8 6 Feet | AD6MTB 46C604 HC93063 / 8 "-0.38 "6 ft.8.16 cu. içinde.€488.15
ENERPAC HC9310 Hidrolik Hortum Lastik 3/8 10 Feet | AD6MTC 46C605 HC93103 / 8 "-0.38 "10 ft.13.61 cu. içinde.€683.01
ENERPAC HC9320 Hidrolik Hortum Lastik 3/8 20 Ayak | AD6MTD 46C606 HC9320---20 ft.-€807.24
ENERPAC HC9206 Hortum Tertibatı Hidrolik 6 Ayaklı | AE7YJL 6BU58 HC92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. içinde.€245.04
ENERPAC H9202 Hidrolik Hortum Lastik 1/4 2 Ft | AG6RMY 46C584 H92023 / 8 "3 / 8 "0.25 "2 ft.1.18 cu. içinde.€129.86
ENERPAC H9203 Hidrolik Hortum Lastik 1/4 3 Ft | AG6RMZ 46C585 H92033 / 8 "3 / 8 "0.25 "3 ft.1.77 cu. içinde.€182.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC H9206Q Hidrolik Hortum Lastiği 1/4 6 Feet
€200.88 / Adet