ENERPAC IPA-1220 H Çerçeve Baskı Seti
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Kapasite | 10 ton |
Silindir İnme | 10 " |
Silindir tipi | Tek Etkili, Yay Dönüşlü |
Boyut C | 46.75 " |
Boyut D | 5" |
Boyut e | 18.63 " |
Boyut F | 24.88 " |
Boyut J | 29.75 " |
Boyut K | 4.25 " |
Boyut l | 7.44 " |
Boyut M | 35 " |
Boyut N | 52 " |
Maks. Yatak Genişliği | 18.63 " |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Maks. dikey gün ışığı | 40 " |
dak. Boyut A | 2.44 " |
mx. Boyut A | 40 " |
Güç Kaynağı | Hava |
Güç Kaynağı Vanası | Manuel |
Presleme Hızı | 13.4 inç / sn. |
Ürün Veri Sayfası | enerpac-ipe1215.pdf |
Hızlı İlerleme Hızı | 2.2 inç / sn. |
Gemi ağırlığı (kg) | 72.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 180.34 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 8462918090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Boyut G | Kapasite | Silindir tipi | Boyut H | Boyut J | Boyut M | Maks. Yatak Genişliği | Maks. dikey gün ışığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE1215 | - | 10 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €10,937.23 | |
IPA-2520 | 4" | 25 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | €15,421.99 | TEKLİF TALEBİ
|
IPE-10060 | 5.75 " | 100 ton | Çift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü | 8.75 " | 36 " | 33.13 " | 35 " | 41 " | €46,332.50 | |
IPE-5060 | 5" | 50 ton | Çift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü | 8.75 " | 36 " | 30.75 " | 28.75 " | 48.56 " | €35,961.84 | |
IPH-1240 | - | 10 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €4,740.38 | |
IPH-2531 | 4" | 25 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | €15,715.42 | |
IPA10023 | 5.75 " | 100 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | 8.75 " | 36 " | 33.13 " | 35 " | 41 " | €34,241.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00