Enerpac Mz4010 | Kilitli Boru Dişi Adaptörü, 5 Tonluk, Rc Silindirler İçin | 4ydy1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC MZ4010 Kilitli Borulu Dişi Adaptör, 5 Tonluk, Rc Silindirler için | AE2LZA 4YDY1

Enerpac MZ4010 Kilitli Borulu Dişi Adaptör, 5 Tonluk, Rc Silindirler İçin

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2LZA Modeli: MZ4010Çapraz Referans: 4YDY1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€520.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitli Tüp Dişi Adaptör
Silindir kapasitesi2.5 ton
Ataşmanlı Silindir Kapasitesi2.5 ton
Boyut A3/4 "-14 NPT
Boyut B4.5 "
Boyut C1.25 "
Boyut D2.5 "
Silindir Kapasiteli Kullanım İçin2.5 ton
MalzemeÇelik
Seri UyumluluğuRCS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8412909005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DSilindir Kapasiteli Kullanım İçinSeri UyumluluğuÜcret
ENERPAC MZ1052 Kilitli Borulu Dişi Adaptör, 10 Tonluk, Rc Silindirler için | AE2LYQ 4YDX1 MZ10521 1/4"-11 1/2 NPT3.81 "1.31 "-5 tonRC€172.73
ENERPAC MZ4009 Kilitli Borulu Dişi Adaptör, 5 Tonluk, Rc Silindirler için | AE2LYZ 4YDX9 MZ40093/4 "-14 NPT2.56 "0.75 "-2.5 tonRCS€193.29
ENERPAC MZ4011 Kilitli Borulu Dişi Adaptör, 5 Tonluk, Rc Silindirler için | AE2LZB 4YDY2 MZ40113/4 "-14 NPT1.95 "3"1 1/2"-16 UN2.5 tonRCS€525.16
ENERPAC MZ4013 Kilitli Borulu Dişi Adaptör, 5 Tonluk, Rc Silindirler için | AE2LZC 4YDY3 MZ40130.25 "---2.5 tonRCS€39.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

Enerpac MZ4010 Kilitli Borulu Dişi Adaptör, 5 Tonluk, Rc Silindirler İçin
€520.91 / Adet