ENERPAC PUJ-1200B Pompa Hidrolik 1/2 Hp
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Elektrik Pompası |
Mevcut Çizim | 9.5A |
Silindir Uyumluluğu | Tek Oyunculuk |
Boyut A | 9.62 " |
Boyut B | 9.62 " |
Boyut C | 14.25 " |
Boyut D | 4" |
Boyut e | 4.72 " |
Boyut F | 8" |
Boyut H | 0.4 " |
Boyut J | 5.25 " |
Görev Döngüsü | Aralıklı |
Sıklık | 50/60 Hz |
Maks. Nominal Basınçta Akış | 20 metreküp in./dk. |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Motor gücü | 0.5 hp |
Çıkış Debisi 1. Aşama | 200 metreküp in./dk. |
Çıkış Debisi 2. Aşama | 20 metreküp in./dk. |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Basınç Değeri 1. Aşama | 200 psi |
Basınç Değeri 2. Aşama | 10000 psi |
Ürün Veri Sayfası | enerpac-pud1100e.pdf |
Pompa Kontrolü | Kolye |
Rezervuar Kapasitesi | 116 cu. içinde. |
Ses seviyesi | 85 dBA |
Kullanılabilir Yağ Kapasitesi | 0.5 gal. |
Vana İşlevi | İlerlet/ Beklet/ Geri Çek |
Valf Çalışması | Manuel |
Valf Tipi | 3 Yollu, 2 Konumlu |
Gerilim | 115V |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 42.42 |
HS kodu | 8413500080 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Bu pompanın 115V ve 9.5A elektrik güç kaynağı vardır.
A. Ana faktör, akış hızını, güç kaynağını, basınç derecesini ve motor beygir gücünü içerir.
A.
Model | Boyut J | Silindir Uyumluluğu | Boyut A | Valf Tipi | Boyut B | Boyut C | Boyut D | Boyut e | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUJ-1201B | 5.62 " | Tek Oyunculuk | 14.5 " | 3 Yollu, 2 Konumlu | 12.18 " | 14.72 " | 4.15 " | 5.12 " | €5,496.37 | |
PUJ1400B | 5.25 " | Çift Etkili | 9.62 " | 4 Yollu, 3 Konumlu | 9.62 " | 14.25 " | 4" | 4.72 " | €7,619.89 | |
PUJ1401B | 5.62 " | Çift Etkili | 14.5 " | 4 Yollu, 3 Konumlu | 12.18 " | 14.72 " | 4.15 " | 5.12 " | €7,327.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00