Enerpac RC101 genel amaçlı hidrolik silindir, endüstriyel ortamlardaki bakım veya onarım işlemleri sırasında ağır makine ve ekipmanları kaldırmak, itmek, çekmek, bükmek ve tutmak için idealdir.
Özellikler:
- Enerpac RC101 genel amaçlı hidrolik silindir, zahmetsiz kuruluma ve geniş bir uygulama yelpazesine sorunsuz entegrasyona izin veren yaka ve piston dişlileri ve montaj delikleri ile birlikte gelir.
- Kompozit aşınma bantlarına sahip sağlam bir yatak sistemi içerir, olağanüstü yan yük direnci sağlar ve düzgün ve güvenilir çalışma için silindir aşınmasını en aza indirir.
- Bu hidrolik silindir ayrıca, daha hızlı geri çekmeyi sağlayan ve genel verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artıran Trio Hybrid öngermeli yay sistemi ile donatılmıştır.
- Güvenilir performans ve dayanıklılık sağlayan, ağır yüklere ve zorlu çalışma koşullarına dayanacak şekilde güçlendirilmiş bir durdurma halkası ile donatılmıştır.
- Bu hidrolik silindir, düşük aşınma ile üstün dayanıklılık ve daha az sızıntı riski sunan yüksek dereceli polietilen contalara sahiptir ve bu da daha uzun hizmet ömrü sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Enerpac AW102 Montaj Braketi: Bu montaj dirseği, çalışma sırasında hidrolik silindirin güvenli bir şekilde monte edilmesini sağlayarak, sabit ve güvenilir bir bağlantı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu, hidrolik silindir kurulumlarının güvenilirliğini, emniyetini ve dengesini artırır.
- Enerpac REB10 Çatal Gözlü Piston: Hidrolik sistemlerde hidrolik silindirin çalıştırılmakta olan yüke veya ekipmana bağlanmasını sağlayan parçadır. Bir ucunda, silindiri farklı türde yük ataşmanlarına veya kaldırma cihazlarına bağlamak için güvenli bir bağlantı noktası sağlayan çatal halka bulunur.
Sık sorulan Sorular:
S. Hidrolik silindirler nasıl saklanır?
A. Hidrolik silindirler sabit sıcaklıkta ve kuru koşullarda saklanmalıdır. Buhar veya herhangi bir aşındırıcı gibi agresif maddelerden etkilenmemelidirler. Depolama sırasında, silindir yağ portları uygun plastik veya metal tapalarla kapatılmalıdır.
S. Tek ve çift etkili silindir arasındaki fark nedir?
A. Çift etkili silindirlerin her iki ucunda, pistonun hem geri çekme hem de uzatma işlevleri için hidrolik sıvı veya yağ ile beslenen bir bağlantı noktası vardır. Oysa tek etkili silindirlerde hidrolik sıvısı, silindirin bir ucunda, yağa ihtiyaç duymadan çubuğu uzatan bir delikten girer.
S. Enerpac RC101 genel amaçlı hidrolik silindir paslanmaz mı?
C. Evet, gelişmiş korozyon direnci sağlayan fırınlanmış emaye kaplamaya sahiptir.
S. Enerpac RC101 genel amaçlı hidrolik silindire hangi aksesuarlar dahildir?
A. Bu silindir bir CR400 kuplör, toz kapağı ve bileziği dişli koruyucu ile birlikte gelir.
S. Enerpac RC101 genel amaçlı hidrolik silindir için bakım adımları nelerdir?
A.
Optimum performans ve uzun ömür sağlamak için şu bakım adımlarını izleyin:- İşlevini etkileyebilecek kiri, birikintileri veya kirleticileri çıkarmak için silindiri düzenli olarak temizleyin.
- Piston, contalar veya silindirin diğer bileşenlerinde herhangi bir sızıntı, hasar veya anormal aşınma belirtisi olup olmadığını belirlemek için incelemeler yapın.
- Üreticinin yönergelerine göre silindirin hareketli parçalarına yağ uygulayın.
- Düzgün bir şekilde sıkıldıklarından ve hasar veya aşınma olmadığından emin olmak için bağlantıları ve bağlantı parçalarını kontrol edin.
S. Bu Enerpac RC101 hidrolik silindirlerinde hangi sıvı kullanılıyor?
A. Hidrolik sıvı, hidrolik makine ve ekipmanlarda gücü iletmek için kullanılan çok önemli bir bileşendir. Hidrolik sistem içinde kuvvetin bir noktadan diğerine transferini kolaylaştıran sıkıştırılamaz bir yağ veya sıvı ortam olarak işlev görür. Çeşitli maddeler hidrolik sıvı görevi görebilirken, en yaygın türleri mineral bazlı, petrol bazlı, su bazlı veya sentetik malzemelerdir. Bu hidrolik sıvılar, farklı endüstrilerde ve uygulamalarda hidrolik sistemlerin verimli ve sorunsuz çalışmasını sağlamada hayati bir rol oynar.