ENERPAC SP-35S Hidrolik Punch, 35 Ton
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Zımba ve Pafta Seti |
Kapasite | 35 ton |
Silindir Dönüş Tipi | Tek Etkili, Yay Dönüşlü |
Delik Şekli | Daire |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Yağ kapasitesi | 4.58 cu. içinde. |
Ürün Veri Sayfası | enerpac-sp-35s.pdf |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.7 |
Gemi genişliği (cm) | 11.68 |
HS kodu | 8462490050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SP-35 | 35 Ton Hidrolik Punch | €10,155.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00