Enerpac Spd188 | Dikdörtgen Delme ve Kalıp Seti, 3/8 İnç Cıvata Boyutu, Oval | 46c548 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC SPD188 Dikdörtgen Delme ve Kalıp Seti, 3/8 İnç cıvata Boyutu, Oval | AH9ZAF 46C548

ENERPAC SPD188 Dikdörtgen Delme ve Kalıp Seti, 3/8 İnç Cıvata Boyutu, Oval

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9ZAF Modeli: SPD188Çapraz Referans: 46C548
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
€1,578.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikdörtgen Yumruk
Kazan Plakası Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.44 "
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Soğuk Haddelenmiş C1018 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.38 "
Delik ŞekliDikdörtgen
Delik büyüklüğü0.44 "0.75 x"
Sıcak Haddelenmiş C1050 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.31 "
Sıcak Haddelenmiş C1095 Tavlanmış Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.31 "
Sıcak Haddelenmiş C1095 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.19 "
Hafif A7 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.44 "
Paslanmaz 304 Sıcak Haddelenmiş Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.31 "
Paslanmaz 316 Soğuk Haddelenmiş Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.31 "
Paslanmaz Tavlı Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.31 "
Struct Corten ASTMA242 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.38 "
Yapısal A36 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.38 "
UPC662005319305

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)6.86
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğuk Haddelenmiş C-1018: 0.38
  • Standart: 0.44 "
  • Sıcak Haddelenmiş C-1050: 0.31
  • Sıcak Haddelenmiş C-1095: 0.19
  • Sıcak Haddelenmiş C-1095 Tavlı: 0.31
  • Hafif A-7: 0.44
  • Paslanmaz 302 Tavlı: 0.31
  • Paslanmaz 304 Sıcak Haddelenmiş: 0.31
  • Paslanmaz 316 Soğuk Haddelenmiş: 0.31
  • Yapısal A-36: 0.38
  • Özellikler: Oval Delik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcak Haddelenmiş C1095 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıKazan Plakası Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıCıvata ÖlçüsüHafif A7 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıPaslanmaz 304 Sıcak Haddelenmiş Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıPaslanmaz 316 Soğuk Haddelenmiş Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıPaslanmaz Tavlı Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıStruct Corten ASTMA242 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıÜcret
ENERPAC SPD-313 Dikdörtgen Delme ve Kalıp Seti, 1/4 İnç Cıvata Boyutu | AC9ULB 3KD85 SPD-3130.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€398.63
ENERPAC SPD-375 Dikdörtgen Delme ve Kalıp Seti, 5/16 İnç Cıvata Boyutu | AC9ULC 3KD86 SPD-3750.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€465.12
ENERPAC SPD-438 Dikdörtgen Delme ve Kalıp Seti, 3/8 İnç Cıvata Boyutu | AC9ULD 3KD87 SPD-4380.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€425.05
ENERPAC SPD-531 Dikdörtgen Delme ve Kalıp Seti, 7/16 İnç Cıvata Boyutu | AC9ULE 3KD88 SPD-5310.25 "0.5 "7 / 16 "0.50 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "€416.02
ENERPAC SPD-563 Dikdörtgen Delme ve Kalıp Seti, 1/2 İnç Cıvata Boyutu | AC9ULF 3KD89 SPD-5630.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "€467.99
ENERPAC SPD-688 Dikdörtgen Delme ve Kalıp Seti, 5/8 İnç Cıvata Boyutu | AC9ULG 3KD90 SPD-6880.25 "0.5 "5 / 8 "0.5 "0.4 "0.4 "0.4 "0.44 "€427.07
ENERPAC SPD-781 Dikdörtgen Delme ve Kalıp Seti | AC9ULH 3KD91 SPD-7810.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "€420.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC SPD188 Dikdörtgen Delme ve Kalıp Seti, 3/8 İnç Cıvata Boyutu, Oval
€1,578.56 / Adet