ENERPAC STB101H Hidrolik Boru Bükücü
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Boru Bükücü |
Bükme Açısı | 90 Derece |
Malzeme | Çelik |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Boru Aralığı Nominal Boyut Tek Atış | 1 / 2 "ila 2" |
Güç Kaynağı | El pompası |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 49.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 82.55 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 8462290050 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Maksimum 90 derece bükme açısı sunarak doğru ve tekrarlanabilir bükme açıları sağlar.
C. Markanın STB101H ürünü, çelik boruları ve tüpleri bükmek için tasarlanmıştır.
A.
Model | Malzeme | Boru Aralığı Nominal Boyut Tek Atış | Güç Kaynağı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
STB101A | Alüminyum | 1 / 2 "ila 2" | Hava pompası | - | €11,324.36 | |
STB101B | Alüminyum | 1 / 2 "ila 2" | Elektrikli Pompa | 115V | €13,948.80 | |
STB101E | Alüminyum | 1 / 2 "ila 2" | Elektrikli Pompa | 230V | €15,039.64 | |
STB101N | Alüminyum | 1 / 2 "ila 2" | - | - | €8,797.69 | |
STB101X | Alüminyum | 1 / 2 "ila 2" | - | - | €7,181.87 | |
STB202B | Alüminyum | 1 1/4 "ila 4" | Elektrikli Pompa | 115V | €40,252.85 | |
STB202E | Alüminyum | 1 1/4 "ila 4" | Elektrikli Pompa | 230V | €41,468.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00