Enerpac Thq706t Çift Tork Anahtarı Hortumu, 10000 Psi | 3pcz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC THQ706T İkiz Hidrolik Hortum Grubu, 1/4 İnç x 19.5 Feet, 700 Bar | AD2GJW 3PCZ2

ENERPAC THQ706T İkiz Hidrolik Hortum Grubu, 1/4 İnç x 19.5 Feet, 700 Bar

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GJW Modeli: THQ706TÇapraz Referans: 3PCZ2
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
€1,776.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Meclisi
uzunluk19.5 ft.
MalzemeTermoplastik
Maks. İşletme basıncı10000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.19
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)35.31
HS kodu3917330000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tüm tork anahtarları ve maksimum 10000 psi çalışma basıncına kadar tork pompaları ile kullanım için anahtar hortumu
  • Kolay ve hızlı bağlantı için her iki uca takılan NPTF (Ulusal Boru Konik Yakıt) bağlantı parçalarına sahiptir
  • Daha fazla dayanıklılık için uçlarında kıvrımlı kauçuk gerginlik giderici ile birlikte gelir
  • Yüksek basınç altında bile düşük hacimsel genleşme performansı sağlamak için termoplastik boru ve aşınmaya dayanıklı poliüretan kapağa sahip iki katmanlı çelik takviyeye sahiptir.
  • Hidrolik ekipmanlarda petrol ve su bazlı sıvıları aktarmak için ideal

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC THQ706T İkiz Hidrolik Hortum Grubu, 1/4 İnç x 19.5 Feet, 700 Bar
€1,776.32 / Adet