Enerpac V-82 | Valf İğnesi | 6w468 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC V-82 Valf İğnesi | AF2NGL 6W468

ENERPAC V-82 Valf İğnesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NGL Model: V-82Çapraz Referans: 6W468
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
€385.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Vana
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "
Bağlantı Noktası TürüNPTF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8481200040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ölçek Aralığı (PSI) (10000)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı noktası boyutuÜcret
ENERPAC V182 İğneli Vana 1/4-18 4 Gpm | AB8JWU25TV80 V1821 / 4 "€496.70
ENERPAC NV251 İğneli Vana, 1/4 İnç NPT M/F | CM9KPB NV251-€251.52
ENERPAC V8F İğneli Vana, Hassas Ölçüm | CM9MAB V8F-€603.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC V-82 Valf İğnesi
€385.97 / Adet