Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC V72 Çekvalf Pilot Uyarılı 10 Gpm | AE6TGL 5UXD0

ENERPAC V72 Kontrol Valfi Pilot Çalıştırmalı 10 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TGL Model: V72Çapraz Referans: 5UXD0
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
€1,653.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Boyut A3.5 "
Boyut B2.5 "
Boyut C2.19 "
Boyut D0.28 "
Boyut e2.88 "
Boyut F1.13 "
Boyut GSAE # 4
Boyut H1.25 "
Boyut K2"
Boyut l2.88 "
Maks. Alan sayısı Yağ akışı10 dev / dak
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Pilot Oranı7:01
Bağlantı noktası boyutuSAE # 4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481302090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıBağlantı noktası boyutuBağlantı Noktası TürüÜcret
ENERPAC V17 Çek Valf 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWJ 25TV79 V1710000 psi3 / 8 "NPT€539.48
ENERPAC SCK1 Çekvalf 3/8-18 4 GPM | AH2DWV 25TV90 SCK1-3 / 8 "-18NPTF€3,756.07
ENERPAC V42 Pilot Uyarılı Çekvalf | CM9MAA V42---€1,655.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC V72 Kontrol Valfi Pilot Çalıştırmalı 10 Gpm
€1,653.19 / Adet