Enerpac Va2 | Kontrol Söndürme Valfi 3/8-18 4 Gpm | 25tv85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC VA2 Kontrol Söndürme Vanası 3/8-18 4 GPM | AH2DWP 25TV85

ENERPAC VA2 Kontrol Durdurma Vanası 3/8-18 4 GPM

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2DWP Model: VA2Çapraz Referans: 25TV85
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
€615.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontrol Snubber Valfi
VücutÇelik
gövde MalzemesiÇelik
Yükseklik2.625 "
uzunluk2.75 "
Maks. akış4 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si4
Maks. Akış hızı4 dev / dak
Pozisyonların Sayısı2
Yol sayısı2
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "-18
Bağlantı Noktası TürüNPTF
basınç Aralığı0 - 10,000 psi
TipSnubber'ı Kontrol Et
Valf TipiSnubber'ı Kontrol Et

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.94
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çek Valf Açma Basıncı: Maksimum Basınçta 1600 (PSI)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı noktası boyutuÜcret
ENERPAC V91 Kontrol Snubber Valf 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWN 25TV84 V911 / 2 "€526.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC VA2 Kontrol Durdurma Vanası 3/8-18 4 GPM
€615.33 / Adet