Enerpac Vfc1 | Akış Kontrol Vanası 0-5000 Psi 10 Gpm | 5uxd3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC VFC1 Akış Kontrol Vanası 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3

ENERPAC VFC1 Akış Kontrol Vanası 0-5000 Psi 10 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TGP Modeli: VFC1Çapraz Referans: 5UXD3
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
€326.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Valf
Maks. Alan sayısı Yağ akışı10 dev / dak
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Maks. Basınç düşmesi1500 psi
Bağlantı noktası boyutuSAE # 4
basınç Aralığı0 - 5000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8481200040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir Uyumluluğu+Maks. İşletme basıncıBağlantı noktası boyutubasınç AralığıValf ÇalışmasıValf TipiÜcret
ENERPAC VC15 Kapalı Merkez Vana 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Tek OyunculukKapalı Merkez Vana10000 psi--Manuel3 Yollu, 3 Konumlu, Kapalı Merkez€2,817.24
ENERPAC VC15L Kilitleme Vanası 3/8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LTek OyunculukKilitleme Valfi10000 psi--Manuel3 Yönlü, 3 Konumlu, Kapalı Merkez, Kilitleme€3,488.23
ENERPAC VC3L Üç Yollu Kilitleme Vanası 3/8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3LTek Oyunculuk3 Yollu Kilitleme Vanası10000 psi--Manuel3 Yollu, 3 Konumlu, Tandem Merkezi, Kilitleme€3,321.71
ENERPAC VFC3 Akış Kontrol Vanası M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Akış Kontrol Vanası5000 psi-0 - 5000 psi--€323.23
ENERPAC V12 Hidrolik Küresel Vana #4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Hidrolik Küresel Vana5000 psiSAE # 4---€369.77
ENERPAC V2000 Sıralama Valfi 1/8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Sıra Vana5000 psi1 / 8 "-27---€1,421.36
ENERPAC V10 Otomatik Damper Valfi 1/2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V10-Sıvı Akış Anahtarı10000 psi1 / 2 "---€158.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC VFC1 Akış Kontrol Vanası 0-5000 Psi 10 Gpm
€326.42 / Adet