Enerpac Wmc750 | Bağımsız Hidrolik Kesici, 4 Ton, Kapasite | 25tv15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC WMC750 Bağımsız Hidrolik Kesici, 4 Ton, Kapasite | AF8FMW 25TV15

ENERPAC WMC750 Bağımsız Hidrolik Kesici, 4 Ton, Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8FMW Modeli: WMC750Çapraz Referans: 25TV15
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
€4,616.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağımsız Hidrolik Kesici
Kapasite4 ton
Kesici Kafa Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
uzunluk15 "
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Ürün Veri Sayfasıenerpac-ecse300b.pdf
Yuvarlak Çubuk Alüminyum Tel Veya Çubuk Kesme Kapasitesi0.69 "
Yuvarlak Çubuk Bakır Tel Veya Çubuk Kesme Kapasitesi0.69 "
Yuvarlak Demir Takviye Çubuğu Kesme Kapasitesi0.5 "
Yuvarlak Çubuk Yumuşak Çelik Cıvata Kesme Kapasitesi0.69 "
Çelik Halat Kenevir veya IWRC Kesme Kapasitesi0.63 "
Tel Demet ACSR Kesme Kapasitesi0.75 "
Tel Demet Çıplak Alüminyum Tel Demet Kesme Kapasitesi0.75 "
Tel Demet Çıplak Bakır Tel Demet Kesme Kapasitesi0.75 "
Tel Demet Adam Çelik Tel Demet Kesme Kapasitesi0.56 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.38
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)42.93
HS kodu8465960050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel Demet ACSR Kesme KapasitesiKapasiteuzunlukTel Demet Çıplak Alüminyum Tel Demet Kesme KapasitesiTel Demet Çıplak Bakır Tel Demet Kesme KapasitesiTel Demet Adam Çelik Tel Demet Kesme KapasitesiYuvarlak Çubuk Alüminyum Tel Veya Çubuk Kesme KapasitesiYuvarlak Çubuk Bakır Tel Veya Çubuk Kesme KapasitesiÜcret
ENERPAC WMC1000 Bağımsız Hidrolik Kesici, 20 Ton, Kapasite, | AF8FMQ 25TV10 WMC1000-20 ton26.75 "---0.75 "0.75 "€9,104.68
ENERPAC WMC1580 Bağımsız Hidrolik Kesici, 6 Ton, Kapasite | AF8FMR 25TV11 WMC15801.63 "6 ton22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€7,054.25
ENERPAC WMC2000 Bağımsız Hidrolik Kesici, 13 Ton, Kapasite | AF8FMT 25TV12 WMC20002"13 ton24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€9,046.31
ENERPAC WMC3380 Bağımsız Hidrolik Kesici, 3 Ton, Kapasite | AF8FMU 25TV13 WMC3380-3 ton26 "1.69 "1.83 "---€7,553.15
ENERPAC WMC580 Bağımsız Hidrolik Kesici, 4 Ton, Kapasite | AF8FMV 25TV14 WMC5800.63 "4 ton15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€3,971.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC WMC750 Bağımsız Hidrolik Kesici, 4 Ton, Kapasite
€4,616.71 / Adet