Enerpac XC1202MB akülü hidrolik pompa, hidrolik uygulamalar için taşınabilir ve verimli bir çözüm sunar ve güç erişiminin sınırlı olduğu uzak konumlar veya takılma tehlikelerinin, ergonominin veya boyut kısıtlamalarının olduğu iç mekanlar için uygundur. Bu pompa, Enerpac hidrolik aletlerinin çoğu ve küçük ila orta boy silindirler ile uyumludur.
Özellikler:
- Enerpac XC1202MB kablosuz pompa, kontaminasyonu önlemek için bir mesane rezervuarına sahiptir.
- Yük koşullarında hız ve uzun çalışma süresi sağlamak için 1/2 beygir gücünde bir motora ve 28 voltluk bir lityum iyon pile sahiptir.
- Bu Enerpac XC1202MB kablosuz pompa, dayanıklılık için cam elyafıyla güçlendirilmiş kompozit bir örtüye sahiptir.
- Takılma tehlikelerini ortadan kaldırmak için kablosuz teknoloji sunar.
- Bu Enerpac XC1202MB kablosuz pompa, 10000 psi'ye kadar olan basınçlarda çalışır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Enerpac XC28V Pil: Taşınabilir hidrolik uygulamalar için güvenilir güç ve uzun çalışma süresi sağlamak amacıyla Enerpac akülü hidrolik pompalar için tasarlanmış 28 voltluk bir lityum-iyon pildir.
- Enerpac XC115VC Şarj Cihazı: Bu 115 voltluk şarj cihazı, Enerpac akülü hidrolik pompalar için tasarlanmıştır ve taşınabilir hidrolik uygulamalarda sürekli çalışmayı sağlamak için pompanın 28 voltluk lityum iyon pilinin kolay ve verimli bir şekilde şarj edilmesini sağlar.
- Enerpac XSC1 Döner Bağlayıcı: Enerpac akülü hidrolik pompa için uyumlu bir aksesuardır ve pompa ile hidrolik aletler veya silindirler arasında rahat ve esnek bir bağlantı sağlayarak hidrolik uygulamalarda kolay manevra kabiliyeti ve gelişmiş çok yönlülük sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Enerpac XC1202MB kablosuz pompa çeşitli yönlerde kullanılabilir mi?
C. Evet, pompada kirlenmeyi önleyen ve pompanın her pozisyonda kullanımına izin veren bir mesane haznesi bulunur. Bu esneklik, pompanın farklı çalışma koşullarına uyum sağlamasına olanak tanır.
S. Örtü nedir?
C. Enerpac hidrolik pompaları, zorlu şantiye ortamlarında mekanik dayanıklılık ve daha yüksek verimlilik sağlamak için cam elyafı ile güçlendirilmiş kompozit örtülerle birlikte gelir.
S. Enerpac XC1202MB kablosuz pompanın bakımı nasıl yapılır?
A.
- Pompayı herhangi bir hasar veya aşınma belirtisine karşı düzenli olarak inceleyin.
- Kir ve birikintileri temizlemek için her kullanımdan sonra pompayı temizleyin.
- Pilin uygun şekilde şarj edildiğinden ve kullanılmadığında saklandığından emin olun.
- Aşınmış veya hasar görmüş hidrolik hortumları veya bağlantı parçalarını kontrol edin ve değiştirin.
- Pompanın mesane rezervuarını temiz ve kirletici maddelerden uzak tutun.
- Pompayı temiz, kuru ve korumalı bir ortamda saklayın.