Enm C1121bb | Sayaç Lcd 6 Haneli 4.5 - 28 Vdc | 2pat7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM C1121BB Sayaç Lcd 6 Haneli 4.5 - 28 Vdc | AC2YWH 2PAT7

ENM C1121BB Sayaç Lcd 6 Haneli 4.5 - 28 Vdc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2YWH Modeli: C1121BBÇapraz Referans: 2PAT7
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
€20.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sayaç
doğruluk+/- 0.01%
Karakter Yüksekliği0.276 "Sayılar
Bağlayıcı TipiSekmeler
Saniyedeki Sayımlar50
derinlik0.82 "
ekranLCD
uyan1.45 "X 0.95" Panel Kesimi
Yükseklik0.94 "
Giriş Sinyali4.5 - 28 VDC
Giriş Gerilimi4.5 - 28 VDC
arayüzeyHayır
IP Rating67
uzunluk0.94 "
Min. Açma / Kapama Darbe10 milisaniye.
MontajDikdörtgen, 2 Delikli
NEMA Değerlendirmesi4X, 12
Basamak sayısı6
ÇıktıHayır
Çıktı DeğerlendirmesiHayır
Güç derecesi0.1 mW ila 0.18 W
Gerekli Güç3mA
Ön ölçekleme Aralığı1 için 999,999
Presetyok hayır
Sıfırlama TipiElektronik
TipElektronik
genişlik1.42 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Pilsiz EEPROM Bellek

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajÜcret
ENM C1141BB Sayaç Lcd 6 Haneli 4.5 - 28 Vdc | AC2YWJ 2PAT8 C1141BBDikdörtgen, Geçmeli€21.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM C1121BB Sayaç Lcd 6 Haneli 4.5 - 28 Vdc
€20.86 / Adet