Enm C44b65b | Elektronik Sayaç 6 Haneli Lcd | 20xg38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM C44B65B Elektronik Sayıcı 6 Haneli LCD | AF7EJU 20XG38

ENM C44B65B Elektronik Sayaç 6 Haneli LCD

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EJU Modeli: C44B65BÇapraz Referans: 20XG38
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
€27.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sayaç
doğruluk+/- 0.01%
Karakter Yüksekliği0.276 "Sayılar
Bağlayıcı TipiSekmeler
derinlik1.35 "
Çap2.81 "
ekranLCD
uyan2 "Panel Kesimi
Giriş Sinyali4.5 ila 60 VAC/DC (50/60 Hz)
arayüzeyHayır
IP Rating67
Min. Açma / Kapama Darbe10 milisaniye
MontajPanel
NEMA Değerlendirmesi4X, 12
Basamak sayısı6
ÇıktıHayır
Çıktı DeğerlendirmesiHayır
Gerekli Güç0.15 mA
Ön ölçekleme Aralığı1 için 999,999
Presetyok hayır
Sıfırlama TipiHayır
UPC469607787583

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9106908500

Ürün Detayı:

  • Ölçekleyici (Hayır)
  • Maks. Alan sayısı Saniyedeki Sayımlar (50)
  • Özel Özellikler: Geçici Olmayan Bellek (Pilsiz), 25+ Yıla Kadar Tutulan Veriler, Katı Hal Elektroniği

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuyanGiriş SinyaliMontajGerekli GüçSıfırlama TipiÜcret
ENM C1101BB Elektronik Sayıcı 6 Haneli LCD | AF7EJT 20XG35 C1101BB1.58 "pcb4.5 - 16 VDCPCB3mAUzaktan sinyal€25.28
ENM C44B69B Elektronik Sayıcı 6 Haneli LCD | AF7EJV 20XG39 C44B69B1.35 "2 "Panel Kesimi115 ila 275 VAC/DC (50/60 Hz)Panel0.15 mAHayır€21.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM C44B65B Elektronik Sayaç 6 Haneli LCD
€27.59 / Adet