Enm Pc1210g0 | Elektronik Sayaç 6 Haneli Lcd | 49y068 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM PC1210G0 Elektronik Sayaç 6 Haneli Lcd | AG7APK 49Y068

ENM PC1210G0 Elektronik Sayaç 6 Haneli Lcd

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7APK Modeli: PC1210G0Çapraz Referans: 49Y068
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
€135.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sayaç
doğruluk+/- 0.01%
Karakter Yüksekliği0.276 "Sayılar
Bağlayıcı Tipi10 Pin Konnektör
derinlik1.51 "
Çap2.31 "
ekranLCD
uyan2 "Panel Kesimi
Giriş Sinyali85 - 265VAC / 90 - 360VDC
arayüzeyHayır
IP Rating67
Min. Açma / Kapama Darbe25 milisaniye
MontajPanel
NEMA Değerlendirmesi4X, 12
Basamak sayısı6
ÇıktıRöle ve LED
Çıktı Değerlendirmesi0.2A @ 265VAC, 0.2A @ 40VDC
Gerekli Güç6 mA
Ön ölçekleme Aralığı1 için 999,999
PresetEvet
Sıfırlama TipiUzaktan sinyal
UPC696333812702

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu9106908500

Ürün Detayı:

  • Ölçekleyici (Hayır)
  • Maks. Alan sayısı Saniyedeki Sayımlar (20)
  • Özel Özellikler: Geçici Olmayan Bellek (pil yok). Katı Hal Elektroniği.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş SinyaliÜcret
ENM PC1210F0 Elektronik Sayıcı 6 Haneli Lcd | AG7APJ 49Y067 PC1210F010 - 40 VDC€106.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM PC1210G0 Elektronik Sayaç 6 Haneli Lcd
€135.40 / Adet