Enm T39ac | Saat Ölçer/sayaç Lcd 6 haneli 8-32 Vdc | 2kişi8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM T39AC Saat Ölçer / sayaç Lcd 6 haneli 8-32 Vdc | AC2YXA 2PAX8

ENM T39AC Saat Metre/sayaç Lcd 6digit 8-32 Vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YXA Modeli: T39ACÇapraz Referans: 2PAX8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€97.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat Ölçer / Sayaç
Saniyedeki Sayımlar50
derinlik1.5 "
Çap2"
ekranLCD
Panel Kesitine Uyuyor2 "Yuvarlak
Giriş Sinyali8 - 32 VDC
Giriş Gerilimi8 - 32 VDC
uzunluk2"
Min. Açma / Kapama Darbe10/10 milisaniye.
Montajyuvarlak
Basamak sayısı6
Güç derecesi1.6 mW ila 0.36 W
Sıfırlama TipiElektronik
TipElektronik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu9106908500
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM T39AC Saat Metre/sayaç Lcd 6digit 8-32 Vdc
€97.52 / Adet