Enm T39fc48 | Elektronik Sayaç 6 Haneli Lcd | 20jn05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM T39FC48 Elektronik Sayıcı 6 Haneli Lcd | AF6UDZ 20JN05

ENM T39FC48 Elektronik Sayaç 6 Haneli Lcd

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6UDZ Modeli: T39FC48Çapraz Referans: 20JN05
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
€228.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sayaç
doğruluk+/- 0.01%
Karakter Yüksekliği0.276 "Sayılar
Bağlayıcı TipiÖn Kablolu Terminal Bloğu
Sayımlar999,999
Saniyedeki Sayımlar20
derinlik1.51 "
Çap2.58 "
ekranLCD
uyan2 "Panel Kesimi
Panel Kesitine Uyuyor2"
Giriş Sinyali85 - 265VAC / 90 - 360VDC
Giriş Gerilimi85 - 265VAC, 50 / 60Hz, 90 - 360VDC
arayüzeyHayır
IP Rating67
Min. Açma / Kapama Darbe25 milisaniye
MontajPanel
NEMA Değerlendirmesi4X, 12
Basamak sayısı6
ÇıktıHayır
Çıktı DeğerlendirmesiHayır
Güç derecesi2W
Gerekli Güç2W
Ön ölçekleme Aralığı0.00001 için 99999.9
Presetyok hayır
RöleEvet
Sıfırlama TipiÖn Panel Düğmesi veya Uzaktan Kumanda

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9106908500

Ürün Detayı:

  • Ölçekleyici (Hayır)
  • Maks. Alan sayısı Saniyedeki Sayımlar (20)
  • Özel Özellikler: Önceden Ayarlanmış Zaman ve Sayımlar, Geçici Olmayan Bellek (Pil Yok), DC Güç Girişi için Polarite Duyarsız, Katı Hal Elektroniği

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlayıcı TipiÇapekranGiriş SinyaliGiriş GerilimiSıfırlama TipiÜcret
ENM T39FB48 Elektronik Sayıcı 6 Haneli Lcd | AF7EJW 20XG42 T39FB48Sekmeler2.31 "2 Satır LCD265 VAC265 VACUzaktan sinyal€229.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM T39FC48 Elektronik Sayaç 6 Haneli Lcd
€228.44 / Adet