Enm T51d4 | Saat Ölçer Elektrikli Gömme Dikdörtgen | 2pay9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM T51D4 Saat Ölçer Elektrikli Gömme Dikdörtgen | AC2YXF 2PAY9

ENM T51D4 Saat Ölçer Elektrik Gömme Dikdörtgen

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YXF Modeli: T51D4Çapraz Referans: 2PAY9
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
€43.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-22 ila 149 F
Ön Çerçeve (İç.)X 1.77 1.25
Çerçeve Yüz TipiDüz Dikdörtgen
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)2.8
derinlik1.25 "
Ekran Tipelektromekanik
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Onda Biri
Geçen Zaman99999.9
uyan1.45 "X 0.95"
Panel Kesitine Uyuyor1.45 "0.95 x"
Hz60
Giriş TipiElectrical
uzunluk2.82 "
MalzemeABS
Montaj yöntemiArka Flanş
Basamak sayısı6
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Sıcaklık. menzil-22 ila 149 F
Terminal TürüMaça
Zaman Aralığı (Saat)0 için 99,999
Zamanlayıcı Aralığı0 için 99,999.9
TipElectrical
Gerilim24 VAC
genişlik1.77 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu9106908500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanGerilimÜcret
ENM T51D52 Saat Ölçer Elektrikli Gömme Dikdörtgen | AC2YVU 2PAN9 T51D521.45 "X 0.95" Açılışı115 / 230 VAC€37.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM T51D4 Saat Ölçer Elektrik Gömme Dikdörtgen
€43.69 / Adet