Enm T51e52 | Saat Ölçer Elektrikli 2 Delikli Dikdörtgen | 2pan8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM T51E52 Saat Ölçer Elektrikli 2 delikli Dikdörtgen | AC2YVT 2PAN8

ENM T51E52 Saat Ölçer Elektrik 2 delikli Dikdörtgen

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YVT Modeli: T51E52Çapraz Referans: 2PAN8
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
€41.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-22 ila 149 F
Ön Çerçeve (İç.)X 2.12 1.25
Çerçeve Yüz Tipi2 Delikli Dikdörtgen
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)2.8
derinlik1.25 "
Ekran Tipelektromekanik
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Onda Biri
Geçen Zaman99999.9
uyan1.45 "X 0.95" Açılışı
Panel Kesitine Uyuyor1.45 "0.95 x"
Hz60
Giriş TipiElectrical
uzunluk2.82 "
MalzemeABS
Montaj yöntemiflanş
Basamak sayısı6
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Sıcaklık. menzil-22 ila 149 F
Terminal TürüMaça
Zaman Aralığı (Saat)0 için 99,999
Zamanlayıcı Aralığı0 için 99,999.9
TipElectrical
Gerilim115 / 230 VAC
genişlik2.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilOrtam Sıcaklığı AralıkGörüntüleme AdetleriTerminal TürüZamanlayıcı AralığıGerilimuyanHzÜcret
ENM T40A45 Saat Ölçer Elektrik 2.31 İnç Yuvarlak | AC2YVQ 2PAN6 T40A45-40 ila 185 F-40 ila 185 FSaatler ve Onda BiriMaça0 için 99,999.910 - 80 VDC2.0" Çap Açıklığı-€42.33
ENM T50A52 Saat Ölçer Elektrikli 2.31in Gömme Yuvarlak | AC2YVV 2PAR1 T50A52-40 ila 185 F-40 ila 185 FSaatler ve Onda BiriMaça0 için 99,999.9115 / 230 VAC2.0" Çap Açıklığı60€41.86
ENM T50B52 Saat Ölçer Elektrik 2.8in 3 delikli Yuvarlak | AC2YVW 2PAR2 T50B52-22 ila 149 F-22 ila 149 FSaatler ve Onda BiriMaça0 için 99,999.9115 / 230 VAC2.0" Çap Açıklığı60€37.08
ENM T55A2A Saat Ölçer Elektrik 2.68in 3 delikli Yuvarlak | AC2YWG 2PAT4 T55A2A5 ile 122 F5 ile 122 FSaatler ve Yüzlerce19 "Teller0 için 99,999.9120 VAC2.22" Çap Açıklığı60€131.81
ENM T50A4 Saat Ölçer Elektrikli 2.31in Gömme Yuvarlak | AC2YXB 2PAY5 T50A4-40 ila 185 F-40 ila 185 FSaatler ve Onda BiriMaça0 için 99,99924 VAC2.0" Çap Açıklığı60€39.36
ENM T50B4 Saat Ölçer Elektrik 2.8in 3 delikli Yuvarlak | AC2YXD 2PAY7 T50B4-22 ila 149 F-22 ila 149 FSaatler ve Onda BiriMaça0 için 99,999.924 VAC2.0" Çap Açıklığı60€38.86
ENM T50A479 Saat Ölçer Elektrikli 2.31in Gömme Yuvarlak | AC2YXJ 2PAZ4 T50A479-40 ila 185 F-40 ila 185 FSaatler ve Onda BiriMaça0 için 99,999.924 VAC2.0" Çap Açıklığı60€50.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM T51E52 Saat Ölçer Elektrik 2 delikli Dikdörtgen
€41.44 / Adet