ENPAC 4010-YE Kapalı Varil Döküntü Muhafaza Kulübesi, 94 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Tambur Dökülme Engelleme Kulübesi |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 94 " |
uzunluk | 85.5 " |
Yükleme kapasitesi | 8000 lb |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | 8 |
Açılış Tipi | Çift kapı |
Dökülme Kapasitesi | 72 gal. |
UPC | 705340002027 |
genişlik | 61.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 227.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 236.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 160.02 |
HS kodu | 9403704031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000-YE | 72 " | 64 " | 4000 lb | 66 " | €4,093.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00