ENPAC 4836-TM Containment Berm Liner, 432 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Muhafaza Berm Liner |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 1 / 5 " |
uzunluk | 432 " |
Malzeme | HD Endüstriyel Çekişli Kayış |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 114.3 |
HS kodu | 3923900080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00