ENPAC 4908-BK Spillpal, Standart, 24 x 51 x 4.5 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Engelleme Berm |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 4.5 " |
uzunluk | 51ft. |
Malzeme | Endüstriyel Kumaş |
Dökülme Kapasitesi | 3434 gal. |
genişlik | 24ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 153 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 203.2 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00