ENPAC 5222-YE-D Çoklu Dökülme Paleti, 2 Tamburlu, Tahliyeli, Yuvalanabilir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Varil Dökülmesini Engelleme Paleti |
Renk | Sarı |
Yükleme kapasitesi | 2000 |
Dökülme Kapasitesi | 66 |
UPC | 705340004748 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Dökülme Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4062-YE-D | Sarı | 75.75 " | 60 " | 1500 lb | polietilen | 58 gal. | 37.25 " | €2,634.78 | ||
4064-YE-D | Sarı | 69 " | 65ft. | 3000 lb | polietilen | 66 gal. | 58 " | €2,772.66 | ||
5117-YE | Sarı | 6" | 53 " | 2400 lb | Yüksek yoğunluklu polietilen | 22 gal. | 29 " | €338.95 | ||
5001-YE | Sarı | 17 " | 50 " | 6000 lb | Yüksek yoğunluklu polietilen | 83 gal. | 50 " | €803.87 | ||
5400-YE | Sarı | 12 " | 54 " | 6000 lb | Yüksek yoğunluklu polietilen | 66 gal. | 54 " | €615.86 | ||
5110-YE | Sarı | 6" | 99 " | 8000 lbs. | - | 77 Galon | 53 " | €620.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
5115-YE | Sarı | 6" | 77 " | 6000 lbs. | - | 61 Galon | 53 " | €420.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00