ENPAC 5300-YE-A Dökülme Muhafaza Aracı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Muhafaza Tamburu Dolly |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 27 " |
uzunluk | 69 " |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | (1) 55 Galon Davul |
Dökülme Kapasitesi | 80 gal. |
genişlik | 33 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 172.72 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Dökülme Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
5300-YE | 26.5 " | 70 gal. | 31.75 " | €1,453.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00