ENPAC 6002-YE Çift Tamburlu Yığın Modülü
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Tamburlu Yığın Modülü |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 12.75 " |
uzunluk | 49 " |
Yükleme kapasitesi | 2400 lb |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | (2) 55 Galon Davul |
genişlik | 40.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 123.19 |
Gemi genişliği (cm) | 102.87 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00