ENPAC 7203-BK Silindir Kremayer Rampası
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Raf Rampası |
derinlik | 46 " |
Yükseklik | 6" |
Malzeme | LLDPE |
Genel Derinlik | 46 " |
Toplam yükseklik | 6" |
toplam Genişlik | 20 " |
UPC | 705340005974 |
genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00