EQUIPTO 4340D24N-PY Modüler Çekmeceli Dolap, 18 Çekmeceli, 36 7/8 İnç x 25 İnç x 59 İnç Ebat, Macun
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Modüler Çekmece Dolabı |
Kabin Derinliği | 25 " |
Kabin Yüksekliği | 59 " |
Kabin Genişliği | 36 7 / 8 " |
Renk | macun |
Çekmece Kapasitesi | 200 lbs. |
Çekmece Derinliği | 22 " |
Çekmece Genişliği | 31 7 / 16 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu Malzeme | Alüminyum |
Kolu tipi | Etiket Tutucuyla Çekin |
Kilit Mekanizması | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Kullanılabilir Çekmece Yüksekliği (In.) | 3" |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Çelik |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
4340D24N-GY | Koyu gri | €14,998.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
4340D24N-RD | Cherry Red | €7,260.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00