Erem 2442p | Masif Ortak Pense 5-3/4in 1-5/16 İnç Çene | 5epr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EREM 2442P Masif Ortak Pense 5-3/4in 1-5/16 İnç Çene | AE3QGT 5EPR9

EREM 2442P Masif Ortak Pense 5-3/4 inç 1-5/16 İnç Çeneli

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3QGT Model: 2442PÇapraz Referans: 5EPR9
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
€123.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Burun Pense
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıMavi w / Gri
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu3 / 64 "
Çene Genişliği1 / 8 "
MalzemeYüksek Karbonlu Takım Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma1 / 2 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk5.75 "
Geri çekme yayıEvet
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği3 / 64 "
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiCH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EREM 2442P Masif Ortak Pense 5-3/4 inç 1-5/16 İnç Çeneli
€123.66 / Adet