Erem 2443p | İğne Kargaburun 5-3/4 1-5/16 Çene | 5ept0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EREM 2443P Kargaburun 5-3/4 1-5/16 Çeneli | AE3QGU 5EPT0

EREM 2443P Kargaburun 5-3/4 1-5/16 Çene

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3QGU Model: 2443PÇapraz Referans: 5EPT0
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
€124.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ESD İğne Burun Pense
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıMavi w / Gri
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme40 Dereceleri
Çene Uzunluğu1 5 / 16 "
Çene Tipipürüzsüz
Çene Genişliği5 / 16 "
MalzemeYüksek Karbonlu Takım Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma1-9 / 32 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk5.75 "
Geri çekme yayıEvet
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 16 "
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Detayı:

  • Burun Şekli (Düz)
  • Yan Kesici (Yok)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EREM 2443P Kargaburun 5-3/4 1-5/16 Çene
€124.83 / Adet