Ergodyne 6093n | Nozullu Boru, Poliüretan, 25 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ERGODYNE 6093N Nozullu Boru, Poliüretan, 25 inç | CP4JKG 402W63

ERGODYNE 6093N Nozullu Boru, Poliüretan, 25 inç

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CP4JKG Modeli: 6093NÇapraz Referans: 402W63

İle alın Mayıs 10, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€34.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ağızlık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ERGODYNE 6093N Nozullu Boru, Poliüretan, 25 inç
€34.62 / Adet