Erico Tdx100c120/240 | Tvss Kompakt 100ka Nema 4 1ph 120/240v | 18k855 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ERICO TDX100C120 / 240 Tvss Kompakt 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMB 18K855

ERICO TDX100C120/240 Tvss Kompakt 100ka Nema 4 1ph 120/240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8KMB Modeli: TDX100C120/240Çapraz Referans: 18K855
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
€1,291.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgalanma bastırıcı
derinlik3.07
Muhafaza MalzemesiAlüminyum
Filtre tipiFiltresiz
DipnotlarNEC 1'e göre Tip 2 veya 2008 konuma kurulabilir
IP Rating65
uzunluk6.02
Yıldırım Darbe Akımı12kA
MalzemeAlüminyum, IP65 (NEMA 4)
Maks. Alan sayısı Devam Eden Çalışma Gerilimi170 LN, 276 LL
Maks. Alan sayısı Faz Başına Dalgalanma Akımı100kA
Koruma ModlarıTüm modlar korumalı
Montaj StiliPanel, 3/4 "Düz Nipel (Alçıpan için Opsiyonel Gömme Montaj Plakası)
Nominal Deşarj Akımı20kA
Tel Sayısı3 Tel + Toprak
Faz1S
Kısa Devre Akımı Değeri200kA
TipKompakt
Gerilim120/240
Gerilim Koruma Derecesi600V (LN), 1000 (LL), 600V (NG), 700V (LG) (modüler)
genişlik3.31

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.25
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel SayısıFazGerilimÜcret
ERICO TDX100C120 Tvss Kompakt 100ka Nema 4 1ph 120v | AA8KLZ 18K853 TDX100C1202 Tel + Toprak1120€1,120.04
ERICO TDX100C120/208 Tvss Kompakt 100ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KMA 18K854 TDX100C120 / 2084 Tel + Toprak3Y120/208€1,521.00
ERICO TDX100C240 Tvss Kompakt 100ka Nema 4 1ph 240v | AA8KMC 18K856 TDX100C2402 Tel + Toprak1240€1,074.39
ERICO TDX100C277 / 480 Tvss Kompakt 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMD 18K857 TDX100C277 / 4804 Tel + Toprak3Y277/480€1,518.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ERICO TDX100C120/240 Tvss Kompakt 100ka Nema 4 1ph 120/240v
€1,291.29 / Adet