Erico Tdx200s480d | Tvss Kompakt 200ka Nema 4 3ph 480v | 18k870 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ERICO TDX200S480D Tvss Kompakt 200ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMT 18K870

ERICO TDX200S480D Tvss Kompakt 200ka Nema 4 3ph 480v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8KMT Modeli: TDX200S480DÇapraz Referans: 18K870
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
€4,367.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgalanma bastırıcı
derinlik3.07
Muhafaza MalzemesiAlüminyum
Filtre tipiFiltresiz
DipnotlarNEC 1'e göre Tip 2 veya 2008 konuma kurulabilir
IP Rating65
uzunluk11 "
Yıldırım Darbe Akımı20kA
MalzemeAlüminyum, IP65 (NEMA 4)
Maks. Alan sayısı Devam Eden Çalışma Gerilimi610 LN, 1220 LL
Maks. Alan sayısı Faz Başına Dalgalanma Akımı200kA
Koruma ModlarıTüm modlar korumalı
Montaj StiliPanel, 3/4 "Düz Nipel (Alçıpan için Opsiyonel Gömme Montaj Plakası)
Nominal Deşarj Akımı20kA
Tel Sayısı3 Tel + Toprak
Faz3D
Kısa Devre Akımı Değeri200kA
TipModüler
Gerilim480
Gerilim Koruma Derecesi1800 (LL), 1800V (LG)
genişlik5.12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel SayısıFazTipGerilimgenişlikÜcret
ERICO TDX200C120 / 208 Tvss Kompakt 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KML 18K864 TDX200C120 / 2084 Tel + Toprak3YKompakt120/2083.31€2,458.58
ERICO TDX200C120 / 240 Tvss Kompakt 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMM 18K865 TDX200C120 / 2403 Tel + Toprak1SKompakt120/2403.31€2,156.10
ERICO TDX200C277/480 Tvss Kompakt 200ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMN 18K866 TDX200C277 / 4804 Tel + Toprak3YKompakt277/4803.31€2,425.16
ERICO TDX200S120 / 208 Tvss Kompakt 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMP 18K867 TDX200S120 / 2084 Tel + Toprak3YModüler120/2085.12€4,144.35
ERICO TDX200S120 / 240 Tvss Kompakt 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMQ 18K868 TDX200S120 / 2403 Tel + Toprak1SModüler120/2405.12€3,743.22
ERICO TDX200S277 / 480 Tvss Kompakt 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMR 18K869 TDX200S277 / 4804 Tel + Toprak3YModüler277/4805.12€4,470.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ERICO TDX200S480D Tvss Kompakt 200ka Nema 4 3ph 480v
€4,367.36 / Adet