Ericson 1510-pw6p-am | Fiş Endüstriyel 5-15p 15a 125vac Sarı | 40ln02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ERICSON 1510-PW6P-AM Fiş Endüstriyel 5-15P 15A 125VAC Sarı | AH9NHQ 40LN02

ERICSON 1510-PW6P-AM Fiş Endüstriyel 5-15P 15A 125VAC Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9NHQ Modeli: 1510-PW6P-AMÇapraz Referans: 40LN02

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€81.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Uçlu Fiş
Amper15
antimikrobiyalEvet
RenkSarı
Kordon Boyutu0.300 "0.625 için"
sınıfSanayi
HP0.5
IP Rating65, 66, 67
MalzemeTermoplastik Elastomer
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
Gerilim125 VAC
Kablolama TipiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Korozyona Dayanıklı: Evet
  • Özellikler: Corrosion Resistant

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperHPNEMA Fiş YapılandırmasıGerilimÜcret
ERICSON 1516-PW6P-AM Fiş Endüstriyel 6-20P 20A 250VAC Sarı | AH9NHG 40LM93 1516-PW6P-AM202.06-20P250 VAC€73.08
ERICSON 1514-PW6P-AM Fiş Endüstriyel 6-15P 15A 250VAC Sarı | AH9NJE 40LN15 1514-PW6P-AM151.56-15P250 VAC€79.09
ERICSON 1512-PW6P-AM Fiş Endüstriyel 5-20P 20A 125VAC Sarı | AH9NJH 40LN18 1512-PW6P-AM201.05-20P125 VAC€76.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ERICSON 1510-PW6P-AM Fiş Endüstriyel 5-15P 15A 125VAC Sarı
€81.43 / Adet